6ajz1 | Van một chiều lò xo hàn đồng 1-1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van kiểm tra lò xo 6AJZ1 Đồng hàn 1-1 / 2 inch | AE7TZV

APPROVED VENDOR Van kiểm tra lò xo 6AJZ1 Đồng 1-1 / 2 inch hàn

Trong kho
Khoản mục: AE7TZV phần: 6AJZ1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€50.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo
Tuân thủANSI B16.18
Kiểu kết nốihàn
Đo huyết áp4.3 psi
Dòng chảy26 gpm
Kích thước hexN/A
Chiều dài4 15 / 16 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vị trí lắp đặtNgang hoặc dọc (Chỉ dòng lên)
Chiều cao tổng thể4 15 / 16 "
Kích thước máy1.5 "
Chất liệu lò xo304 thép không gỉ
Chiều rộng2 21 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481301090
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngTuân thủKiểu kết nốiĐo huyết ápDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY1 Van kiểm tra lò xo Đồng 1/2 inch Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€36.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY2 Van kiểm tra lò xo Đồng 3/4 inch Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€50.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY3 Van kiểm tra lò xo Đồng 1 inch Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€62.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY4 Van một chiều lò xo Đồng 1-1/4 Inch Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€89.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY5 Van một chiều lò xo Đồng 1-1/2 Inch Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€127.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY6 Van kiểm tra lò xo Đồng 2 inch Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€162.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AJY7 Van kiểm tra lò xo Đồng hàn 1/2 inch | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18hàn1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van kiểm tra lò xo 6AJZ1 Đồng 1-1 / 2 inch hàn
€50.14 /đơn vị