6phía sau1 | Ống Barb 90 Độ 3/8 Inch 1/2 Mnpt Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFT1 Hose Barb 90 Độ 3/8 Inch 1/2 Mnpt Brass | AE7TFP

APPROVED VENDOR Ống 6AFT1 Barb 90 Độ 3/8 inch 1/2 Mnpt Brass

Trong kho
Khoản mục: AE7TFP phần: 6AFT1

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€23.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hô
Kích thước Barb3 / 8 "
Loại kẹpKẹp uốn hoặc ống
Kích thước phù hợp1/2 (M) NPT
Phong cách phù hợp90 độ khuỷu tay
ID vòi3 / 8 "
Vật chấtThau
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Loại sợi(M) NPT
KiểuKhuỷu tay 90 Degree

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbLoại kẹpKích thước phù hợpID vòiMụcKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFG8 Hose Barb 90 Độ 1/4 Inch 1/4 Mnpt Brass | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Kẹp uốn hoặc ống1/4 (M) NPT1 / 4 "Ống hô1 / 4 "€4.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH0 Hose Barb 90 Độ 1/4 Inch 1/8 Mnpt Brass | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Kẹp uốn hoặc ống1/8 (M) NPT1 / 4 "Ống hô1 / 8 "€4.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH4 Hose Barb 90 Độ 3/8 Inch 1/4 Mnpt Brass | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Kẹp uốn hoặc ống1/4 (M) NPT3 / 8 "Ống hô1 / 4 "€5.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFJ0 Hose Barb 90 Degree 1/2 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "Ống kẹp3/8 (M) NPT1 / 2 "Ống đính cườm Barb3 / 8 "€14.77
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFJ4 Hose Barb 90 Độ 5/16 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Kẹp uốn hoặc ống3/8 (M) NPT5 / 16 "Ống hô3 / 8 "€3.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFJ7 Vòi Barb 90 Độ 3/8 Inch 3/8 Mnpt Đồng thau | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Ống kẹp3/8 (M) NPT3 / 8 "Ống đính cườm Barb3 / 8 "€12.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFK0 Hose Barb 90 Độ 3/4 Inch 1/2 Mnpt Brass | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Ống kẹp1/2 (M) NPT3 / 4 "Ống đính cườm Barb1 / 2 "€22.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 6AFT1 Barb 90 Độ 3/8 inch 1/2 Mnpt Brass
€23.87 /đơn vị