6afp1 | Ống Barb Xoay 3/8 Inch 1/4 Fnpt Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFP1 Vòi Barb Xoay 3/8 Inch 1/4 Fnpt Brass | AE7TET

APPROVED VENDOR Ống 6AFP1 Barb xoay 3/8 inch 1/4 Fnpt Brass

Trong kho
Mục: AE7TET phần: 6AFP1
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
€15.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hô
Kích thước Barb3 / 8 "
Loại kẹpKẹp uốn hoặc ống
Kích thước phù hợp1/4 (F) NPT
Phong cách phù hợpSảnh
ID vòi3 / 8 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép300 psi
Mức áp suất300 PSI
Kích thước chủ đề1 / 4 "
Loại sợi(F) NPT
KiểuXoay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích thước phù hợpID vòiKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFP7 Vòi Barb Xoay 1/4 Inch 1/4 Mnpt Đồng thau | AE7TEZ 6AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€13.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFP8 Vòi Barb Xoay 3/8 Inch 3/8 Mnpsm Đồng thau | AE7TFA 6AFP83 / 8 "3/8 (Hàng triệu) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM€13.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFP9 Vòi Barb Xoay 1/2 Inch 1/2 Mnpt Đồng thau | AE7TFB 6AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT€22.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFR1 Vòi Barb Xoay 1/2 Inch 1/2 Fnpsm Đồng thau | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM€13.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFR8 Vòi Barb Xoay 3/8 inch Đồng thau | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF€9.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFR9 Vòi Barb Xoay 1/4 Inch 1/4 Fnpsm Đồng thau | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM€7.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFT0 Vòi Barb Xoay 3/8 Inch 3/8 Fnpsm Đồng thau | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---€10.63

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 6AFP1 Barb xoay 3/8 inch 1/4 Fnpt Brass
€15.30 /đơn vị