6afl2 | Ống Barb 5/8 Inch 3/4 Mnpt Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFL2 Vòi Barb 5/8 Inch 3/4 Mnpt Brass | AE7TDX

APPROVED VENDOR Ống 6AFL2 Barb 5/8 inch 3/4 Mnpt Brass

Trong kho
Khoản mục: AE7TDX phần: 6AFL2
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
€7.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hô
Kích thước Barb5 / 8 "
Loại kẹpKẹp uốn hoặc ống
Kích thước phù hợp3/4 (M) NPT
Phong cách phù hợpSảnh
Kích thước đầu Hex (In.)1-1/16
ID vòi5 / 8 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép300 psi
Mức áp suất300 PSI
Kích thước chủ đề3 / 4 "
Loại sợi(M) NPT
KiểuSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiKích thước BarbLoại kẹpKiểuKích thước phù hợpPhong cách phù hợpID vòiMụcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFG7 Hose Barb 3/8 Inch 1/8 Mnpt Brass | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh1/8 (M) NPTSảnh3 / 8 "Ống hô€1.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFG9 Hose Barb 1/2 Inch 1/4 Mnpt Brass | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh1/4 (M) NPTSảnh1 / 2 "Ống hô€2.13
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH2 Hose Barb 1/2 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh3/8 (M) NPTSảnh1 / 2 "Ống hô€2.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH3 Hose Barb 1/4 Inch 1/8 Mnpt Brass | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh1/8 (M) NPTSảnh1 / 4 "Ống hô€1.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH6 Hose Barb 3/8 Inch 1/4 Mnpt Brass | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh1/4 (M) NPTSảnh3 / 8 "Ống hô€3.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH7 Hose Barb 5/8 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh3/8 (M) NPTSảnh5 / 8 "Ống đính cườm Barb€5.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AFH8 Hose Barb 1/2 Inch 3/8 Mnpt Brass | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Kẹp uốn hoặc ốngSảnh3/8 (M) NPTSảnh1 / 2 "Ống đính cườm Barb€7.15

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 6AFL2 Barb 5/8 inch 3/4 Mnpt Brass
€7.46 /đơn vị