4lt28 | Máy hàn miệng túi vận hành bằng tay Top 12in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4LT28 Máy hàn miệng túi vận hành bằng tay Top 12in | AD8QCU 2LEE2

APPROVED VENDOR Bảng niêm phong túi vận hành bằng tay 4LT28 Đầu 12in

Trong kho
Khoản mục: AD8QCU phần: 4LT28Tham chiếu chéo: 2LEE2

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€211.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dán túi vận hành bằng tay
Gắn kếtBảng Top
Chiều dài con dấu12 "
Chiều rộng con dấu3 / 32 "
điện áp115 VAC
Watts580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.33
Chiều cao tàu (cm)20.98
Chiều dài tàu (cm)48.49
Chiều rộng tàu (cm)11
Mã HS8515800080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày niêm phong (6 triệu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcđiện ápWattsGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F534 Máy hàn nhiệt trực tiếp 12 inch | AA4VFR 13F534Máy đóng dấu vận hành bằng tay110-€550.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F540 Máy hàn miệng túi Impulse Gắn trên bàn Chiều dài 8 inch | AA4VFW 13F540Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC1000€64.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn hàn miệng túi thao tác bằng tay 2LED7 Top 20in | AC2NAU 2LED7Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC870€377.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn hàn miệng túi thao tác bằng tay 2LED8 Top 24in | AC2NAV 2LED8Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC800€445.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2LEE2 Máy hàn miệng túi vận hành bằng tay Top 20in | AC2NAY 2LEE2Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC700-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4LT36 Máy hàn miệng túi vận hành bằng tay Top 8in | AD8QĐA 4LT36Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC410€112.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5ZZ35 Máy hàn miệng túi vận hành bằng tay Top 12in | AE7QNU 5ZZ35Máy dán túi vận hành bằng tay115 VAC430€302.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng niêm phong túi vận hành bằng tay 4LT28 Đầu 12in
€211.68 /đơn vị