APPROVED VENDOR Chai Thuốc Thử 5YHF7 Trong Suốt Hẹp 500 Ml - Gói 6
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chai thuốc thử |
Vật liệu cơ bản | Thủy tinh |
Màu cơ thể | Trong sáng |
Vật liệu cơ thể | Thủy tinh |
Sức chứa | 500mL |
Màu đóng cửa | Trong sáng |
Vật liệu đóng cửa | Kính mặt đất |
đường kính | 83mm |
Phạm vi tốt nghiệp | Không xác định |
Chiều cao | 170mm |
miệng | Hẹp |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Mã HS | 7017905000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.