APPROVED VENDOR Bộ tăng giá 5W673 72 W x 10 D x 12 inch H Grey
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người tăng giá tiêu chuẩn |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu | Màu xám công nghiệp |
Độ sâu | 10 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 12 " |
Tải trọng | 150 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.21 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
5W672 | 60 " | €56.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.