Armor Poly Pvcisf100gb204500 | 36lp68 | Stretch Wrap Film | Raptor Supplies Việt Nam
BAO BÌ BẢO VỆ ARMOR PVCISF100GB204500 Màng bọc căng rộng 20 inch Màu xanh lam 4500 feet | AH6YGR 36LP68

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING Màng bọc căng PVCISF100GB204500 Chiều rộng 20 inch Màu xanh lam 4500 Feet

Trong kho
Khoản mục: AH6YGR phần: PVCISF100GB204500Tham chiếu chéo: 36LP68

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€304.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMàng bọc căng
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá100
Chiều dài4500ft.
Vật chấtpolyethylene
Phong cáchVCI
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 17.44
Chiều cao tàu (cm)34.04
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: ARMOR SHIELD

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giáChiều dàiChiều rộngGiá cả
BAO BÌ BẢO VỆ ARMOR PVCISF100GB05900H Màng bọc căng rộng 5 inch Màu xanh lam PK12 | AH6YGP 36LP66 PVCISF100GB05900H100900ft.5"€324.98
BAO BÌ BẢO VỆ ARMOR PVCISF80GB181500 Màng bọc căng rộng 18 inch Màu xanh PK4 | AH6YGQ 36LP67 PVCISF80GB181500801500ft.18 "€287.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING Màng bọc căng PVCISF100GB204500 Chiều rộng 20 inch Màu xanh lam 4500 Feet
€304.79 /đơn vị