5p916 | Khớp nối 1/8 Inch Npt Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5P916 Coupling 1/8 Inch Npt Malleable Iron | AE4ZPZ

APPROVED VENDOR Khớp nối 5P916 Sắt dẻo 1/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZPZ phần: 5P916
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
€3.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN7 Khớp nối Sắt dẻo mạ kẽm 1/4 In | AB2DEP 1LBN7Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€9.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN9 Khớp nối Sắt dẻo mạ kẽm 1/2 In | AB2DER 1LBN9Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€10.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBP1 Sắt dẻo mạ kẽm 3/4 In | AB2DET 1LBP1Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€9.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBP2 Khớp nối Sắt dẻo mạ kẽm 1 In | AB2DEU 1LBP2Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1"300 psi€18.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBP3 Khớp nối Sắt dẻo mạ kẽm 1 1/4 In | AB2DEV 1LBP3Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.25 "300 psi€22.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBP5 Sắt dẻo mạ kẽm 2 trong | AB2DEX 1LBP5Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG2"300 psi€45.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBP7 Sắt dẻo mạ kẽm 3 trong | AB2DEY 1LBP7Sắt dễ uốn mạ kẽm3001000 psi @ 150 độ F WOG3"300 psi€100.42

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối 5P916 Sắt dẻo 1/8 inch Npt
€3.22 /đơn vị