5p852 | Giảm Tee 3/4 X 3/4 X 1/2 Inch mạ kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P852 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Mạ kẽm | AE4ZMG

APPROVED VENDOR 5P852 Tê giảm 3/4 x 3/4 x 1/2 inch mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE4ZMG phần: 5P852

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€7.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ29 Giảm Tee 3 x 2 1/2 Inch Mạ kẽm | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 độ F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ30 Giảm Tee 4 x 1 Inch Mạ kẽm | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 độ F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€183.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ36 Giảm Tee 2 1/2 x 3/4 Inch Mạ kẽm | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 độ F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€78.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ37 Giảm Tee 2 1/2 x 1 Inch Mạ kẽm | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 độ F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€65.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ39 Giảm Tee 2 1/2 x 1 1/2 Inch Mạ kẽm | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 độ F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P850 Giảm Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 Inch Mạ kẽm | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 độ F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P853 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 Inch Mạ kẽm | AE4ZMH 5P853150300 psi @ 150 độ F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P852 Tê giảm 3/4 x 3/4 x 1/2 inch mạ kẽm
€7.70 /đơn vị