5p834 | Khuỷu tay 45 độ 3/4 Inch Npt Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P834 Khuỷu tay 45 độ 3/4 inch Npt Sắt dẻo | AE4ZLM

APPROVED VENDOR 5P834 Cút 45 độ 3/4 inch Npt Sắt dẻo

Trong kho
Khoản mục: AE4ZLM phần: 5P834

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€7.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH6 Khuỷu tay 45 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/4 In | AB2DDN 1LBH6Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€11.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH7 Khuỷu tay 45 độ Sắt dẻo mạ kẽm 3/8 In | AB2DDP 1LBH7Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH8 Khuỷu tay 45 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/2 In | AB2DDQ 1LBH8Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBK3 Sắt dẻo mạ kẽm 45 độ khuỷu tay 1 1/2in | AB2DDV 1LBK3Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.5 "300 psi€34.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBK4 Sắt dẻo mạ kẽm 45 độ khuỷu tay 2 trong | AB2DDW 1LBK4Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG2"300 psi€64.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép mạ kẽm 1MPE1 Khuỷu tay 45 độ 1/4 inch | AB2LKD 1MPE1Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "-€40.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép mạ kẽm khuỷu tay 1MPE3 45 độ 1/2 inch | AB2LKE 1MPE3Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "-€24.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P834 Cút 45 độ 3/4 inch Npt Sắt dẻo
€7.70 /đơn vị