5p827 | Street Elbow 90 Degree 2 Inch Galvanised | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5P827 Street Elbow 90 Degree 2 Inch Galvanised | AE4ZLG

APPROVED VENDOR 5P827 Street Elbow 90 Degree 2 Inch Galvanised

Trong kho
Khoản mục: AE4ZLG phần: 5P827
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
€30.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBK9 Đường sắt Khuỷu tay 90 độ Mạ kẽm 1/2 In | AB2DDZ 1LBK9Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€11.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBL1 Street Elbow Mạ kẽm 90 độ Dẻo 3/4in | AB2DEA 1LBL1Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€17.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MPD2 Đường khuỷu tay 90 độ 1/4 inch tráng men | AB2LJV 1MPD2Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "-€34.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MPD4 Khuỷu tay đường phố 90 độ 1/2 inch được tráng men | AB2LJX 1MPD4Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MPD5 Khuỷu tay đường phố 90 độ 3/4 inch được tráng men | AB2LJY 1MPD5Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MPD6 Khuỷu tay đường phố 90 độ 1 inch tráng men | AB2LJZ 1MPD6Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1"--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WJ14 Street Elbow 90 Độ 3 Inch Npt Iron | AC3UWX 2WJ14Sắt dễ uốn mạ kẽm150300 psi @ 150 độ F WOG3"150 psi€94.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P827 Street Elbow 90 Degree 2 Inch Galvanised
€30.24 /đơn vị