5p798 | Khuỷu tay 90 độ 1/2 Inch Npt Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P798 Khuỷu tay 90 độ 1/2 Inch Npt Sắt dễ uốn | AE4ZKA

APPROVED VENDOR 5P798 Cút 90 độ 1/2 inch Npt Sắt dẻo

Trong kho
Khoản mục: AE4ZKA phần: 5P798

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€3.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG5 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG7 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG8 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBG9 Khuỷu tay 90 độ Sắt dẻo mạ kẽm 1 In | AB2DDG 1LBG9Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1"300 psi€26.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH1 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.25 "300 psi€32.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH2 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.5 "300 psi€48.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBH3 Sắt dẻo mạ kẽm 90 độ khuỷu tay 2 trong | AB2DDK 1LBH3Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG2"300 psi€102.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P798 Cút 90 độ 1/2 inch Npt Sắt dẻo
€3.22 /đơn vị