5p684 | Núm 1 X Đóng Thép Hàn Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P684 Núm 1 x Đóng Thép hàn đen | AE4ZEQ

APPROVED VENDOR Núm vú 5P684 1 x Đóng thép hàn đen

Trong kho
Khoản mục: AE4ZEQ phần: 5P684

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€3.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểThép hàn đen
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Kích thước đường ống1"
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WV63 Núm 2 1/2 x Đóng Thép hàn đen | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€17.73
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 2WV79 Núm 4 x Đóng Thép hàn đen | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€47.45
BÁN DUYỆT 5P605 Núm 1/8 x Đóng Thép Hàn Đen | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "€1.63
BÁN DUYỆT 5P619 Núm 1/4 x Đóng Thép Hàn Đen | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.17
DUYỆT NHÀ BÁN 5P633 Núm 3/8 x Đóng Thép Hàn Đen | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P650 Núm 1/2 x Đóng Thép hàn đen | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€1.92
DUYỆT NHÀ BÁN 5P667 Núm 3/4 x Đóng Thép Hàn Đen | AE4ZDX 5P667Đóng1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Núm vú 5P684 1 x Đóng thép hàn đen
€3.33 /đơn vị