Sbix0370050sp-005p1 | Vít Hex 1/4-20 X 1/2 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SBIX0370050SP-005P1 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPA 5MML4

APPROVED VENDOR SBIX0370050SP-005P1 Lục giác vít vai 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RPA Model: SBIX0370050SP-005P1Tham chiếu chéo: 5MML4

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng90,000 PSI
Độ cứng RockwellB65
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai1 / 2 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370050SP-005P1 Lục giác vít vai 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK
€24.47 /đóng gói