APPROVED VENDOR 5MFL5 Bạt phong P Màu đen Chiều dài 200 Feet
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thời tiết |
Chèn vật liệu | Cao su EPDM |
Kiểu lắp | Keo dán lưng, hồ sơ P |
Chiều dài tổng thể | 200ft. |
Chiều rộng tổng thể | 3 / 8 " |
Bán dưới dạng | Lăn |
Lưu trú Linh hoạt để | -40 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 4008115000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5MFK3 | Keo dán lưng, hồ sơ P | 17ft. | 3 / 8 " | €17.69 | ||
5MFK6 | Keo dán lưng, hồ sơ D | 17ft. | 23 / 64 " | - | RFQ
| |
5MFK7 | Keo dán lưng, Tất cả hồ sơ | 10ft. | 19 / 32 " | - | RFQ
| |
5MFK8 | Keo dán lưng, Tất cả hồ sơ | 10ft. | 19 / 32 " | €22.01 | ||
5MFL0 | Keo dán lưng, Tất cả hồ sơ | 10ft. | 19 / 32 " | €23.84 | ||
5MFL3 | Keo dán lưng, hồ sơ P | 200ft. | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
5MFL8 | Keo dán lưng, hồ sơ D | 200ft. | 23 / 64 " | €189.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.