APPROVED VENDOR 5MFH4 Khung cửa Weatherstrip Màu nâu 108 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
phần cứng | Không bao gồm |
Chèn vật liệu | Vinyl |
Chiều dài tổng thể | 9ft. |
Chiều rộng tổng thể | 2.625 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | 0 độ đến 140 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3920435000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
5MFH6 | €32.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.