APPROVED VENDOR Bộ ngưỡng cửa nhà để xe 5MFH0 Mượt / Rãnh
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngưỡng cửa nhà để xe |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Chiều dài | 10ft. |
Loại bề mặt | Smooth / Fluted Top |
Chiều rộng | 3.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3920490000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
5MFH1 | 20ft. | €189.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.