APPROVED VENDOR Băng keo xốp 5MFG8 10 feet Bọt biển đen
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bọt Seal |
Màu | Đen |
Chèn vật liệu | Sponge |
Vật chất | Sponge |
Kiểu lắp | Tự dính |
Chiều cao tổng thể | 1 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1" |
Bán dưới dạng | Lăn |
Lưu trú Linh hoạt để | -40 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 4008115000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chèn vật liệu | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | màu xám | Bọt di động kín PVC | Bọt di động kín PVC | 3 / 16 " | 17ft. | 3 / 8 " | €3.87 | ||
2RRE5 | màu xám | Bọt di động kín PVC | Bọt di động kín PVC | 1 / 4 " | 17ft. | 1 / 2 " | €11.80 | ||
2RRE6 | màu xám | Bọt di động kín PVC | Bọt di động kín PVC | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRE7 | màu xám | Bọt tế bào mở Polyurethane | Bọt tế bào mở Polyurethane | 1 / 4 " | 17ft. | 1 / 2 " | €4.88 | ||
2RRE8 | màu xám | Bọt tế bào mở Polyurethane | Bọt tế bào mở Polyurethane | 3 / 8 " | 17ft. | 1 / 2 " | €5.68 | ||
2RRE9 | màu xám | Bọt tế bào mở Polyurethane | Bọt tế bào mở Polyurethane | 1 / 2 " | 17ft. | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRF1 | Đen | Cao su xốp nitrile | Cao su xốp nitrile | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | €7.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.