5mb85 | Bu lông phân vùng - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu lông phân vùng 5MB85, 10PK | AE4PJY

APPROVED VENDOR Bolt phân vùng 5MB85, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PJY phần: 5MB85
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
€36.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt phân vùng
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.7 / 16 "
Chiều cao đầu thùng7 / 64 "
Chiều dài thùng3 / 4 "
Độ sâu ren thùng1 / 2 "
Loại ổMột chiều
Kết thúcTrơn
Dải lưới1"
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Đầu vít Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu vít7 / 64 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít1 / 2 "
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề10-24
KiểuLàm giả bằng chứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Vít Vai Dia. (1/4 ")
  • Chiều dài vai trục vít (1/4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bolt phân vùng 5MB85, 10PK
€36.91 /đóng gói