5mb13 | Trụ Đóng Sách 15/64 X 2 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB13 Bài đóng bìa 15/64 X 2 Inch, 100PK | AE4PFV

APPROVED VENDOR Bài đóng gáy 5MB13 15/64 X 2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PFV phần: 5MB13

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€35.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc đầu có rãnh
Dia thùng.15 / 64 "
Dia đầu thùng.3 / 8 "
Chiều cao đầu thùng7 / 64 "
Chiều dài thùng2"
Độ sâu ren thùng3 / 16 "
Loại ổrãnh
Kết thúcĐen
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtnhựa
Độ cứng RockwellR75
Đầu vít Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu vít7 / 64 "
Vật liệu trục vítnhựa
Chiều dài ren vít3 / 16 "
Độ bền kéo10000 psi
Kích thước chủ đề10-24
KiểuPhù hợp ma sát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thùngKết thúcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA97 Trụ đóng sách 15/64 x 1/2 Inch - Gói 100 | AE4PDD 5MA971 / 2 "Đen€39.72
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA98 Trụ đóng sách 15/64 x 3/4 Inch - Gói 100 | AE4PDE 5MA983 / 4 "Đen€41.03
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA99 Trụ đóng sách 15/64 x 7/8 Inch - Gói 100 | AE4PDF 5MA997 / 8 "Đen€53.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB12 Binding Post 15/64 x 1 1/2 Inch - Gói 100 | AE4PFU 5MB121.5 "Đen€55.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB14 Binding Post 15/64 x 1/4 Inch - Gói 50 | AE4PFW 5MB141 / 4 "trắng€56.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB15 Binding Post 15/64 x 3/8 Inch - Gói 50 | AE4PFX 5MB153 / 8 "trắng€56.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB16 Binding Post 15/64 x 1/2 Inch - Gói 50 | AE4PFY 5MB161 / 2 "trắng€56.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bài đóng gáy 5MB13 15/64 X 2 inch, 100PK
€35.95 /đóng gói