5ma83 | Bài Liên Kết - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA83 Bài ràng buộc, 10PK | AE4PCN

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA83, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PCN phần: 5MA83

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€13.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1"
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcĐồng thau xỉn màu
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtThau
Độ cứng RockwellB60
Đầu vít Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu vít1 / 16 "
Vật liệu trục vítThau
Chiều dài ren vít5 / 16 "
Độ bền kéo55000 psi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7415390000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA83, 10PK
€13.81 /đóng gói