5ma80 | Trụ Đóng Sách 13/64 X 3/8 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5MA80 Binding Post 13/64 X 3/8 Inch, 25PK | AE4PCK

APPROVED VENDOR Trụ đóng sách 5MA80 13/64 X 3/8 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PCK phần: 5MA80

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€31.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng3 / 8 "
Độ sâu ren thùng1 / 4 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcĐồng thau xỉn màu
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtThau
Độ cứng RockwellB60
Đầu vít Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu vít1 / 16 "
Vật liệu trục vítThau
Chiều dài ren vít1 / 4 "
Độ bền kéo55000 psi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7415390000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Trụ đóng sách 5MA80 13/64 X 3/8 inch, 25PK
€31.49 /đóng gói