5ma30 | Bu lông nòng 1/4-20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA30 Bu-lông nòng 1/4-20 | AE4PAF

APPROVED VENDOR 5MA30 Bu lông thùng 1 / 4-20

Trong kho
Khoản mục: AE4PAF phần: 5MA30

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€16.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.5 / 16 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng9 / 64 "
Chiều dài thùng3 / 4 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kích thước ổ đĩaT27
Loại ổ6-Thùy có ghim
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuLàm giả bằng chứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA30 Bu lông thùng 1 / 4-20
€16.25 /đơn vị