5ma16 | Bu lông nòng 1/4-20, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5MA16 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK | AE4NZQ

APPROVED VENDOR Bu-lông nòng 5MA16 1/4-20, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4NZQ phần: 5MA16

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€20.79 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.5 / 16 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 32 "
Chiều dài thùng3 / 8 "
Độ sâu ren thùng19 / 64 "
Loại ổKết hợp
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu-lông nòng 5MA16 1/4-20, 5PK
€20.79 /đóng gói