5ly99 | Bu lông nòng 10-24 - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5LY99 Barrel Bolt 10-24, 5PK | AE4NHA

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 5LY99 10-24, 5PK

Trong kho
Mục: AE4NHA phần: 5LY99
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
€14.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.7 / 16 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng1 / 2 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKết hợp
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu lông nòng 5LY99 10-24, 5PK
€14.36 /đóng gói