5ly92 | Thép Bu Lông Thùng - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5LY92 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGT

APPROVED VENDOR Thép chốt nòng 5LY92, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE4NGT phần: 5LY92

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€29.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.5 / 16 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 32 "
Chiều dài thùng1 / 2 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKết hợp
Kết thúcZinc
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellB70
Độ bền kéo60000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318190000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép chốt nòng 5LY92, 25PK
€29.41 /đóng gói