5lae3 | Bu lông mắt hàn kín bằng thép không gỉ 316 5/16-18 X 6 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAE3 Bu lông mắt Hàn Đóng Thép không gỉ 316 5/16-18 x 6 In | AE4JVC

APPROVED VENDOR 5LAE3 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 5 / 16-18 x 6 In

Trong kho
Khoản mục: AE4JVC phần: 5LAE3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€18.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.1-1 / 16 "
Loại bịt mắtHàn nhắm mắt không có vai
Kết thúcBa Lan cao
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể7.375 "
Chân Địa.5 / 16 "
Chiều dài chân6"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7318158085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE3 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 5 / 16-18 x 6 In
€18.59 /đơn vị