5lad3 | Bu lông mắt hàn kín bằng thép không gỉ 316 10-24 X 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAD3 Bu lông mắt Hàn Đóng Thép không gỉ 316 10-24 x 2 In | AE4JUR

APPROVED VENDOR 5LAD3 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 10-24 x 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4JUR phần: 5LAD3

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€10.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.13 / 32 "
Mắt ngoài Dia.23 / 32 "
Loại bịt mắtHàn nhắm mắt không có vai
Kết thúcBa Lan cao
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 16 "
Chiều dài chân2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD3 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 10-24 x 2 In
€10.97 /đơn vị