5lad1 | S Hook Mắt nhắm bằng thép không gỉ 316 Chiều dài 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAD1 S Móc kín bằng thép không gỉ 316 Chiều dài 3 inch | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Móc kín Mắt thép không gỉ 316 Chiều dài 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4JUP phần: 5LAD1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€18.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Mắt trong Dia.15 / 32 "
Kết thúcBa Lan cao
Chiều cao5 / 16 "
Móc mắt bên trong H7 / 16 "
Móc mắt bên trong W5 / 8 "
Chiều cao móc5 / 16 "
Mở móc15 / 32 "
Chiều dài3"
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Tải trọng làm việc660 lb
Kích thước mở15 / 32 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiếu2.25
KiểuNhắm mắt
Chiều rộng2.25 "
Giới hạn tải làm việc660 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Móc Dia. (15/32 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Móc kín Mắt thép không gỉ 316 Chiều dài 3 inch
€18.23 /đơn vị