5lac9 | S Hook Mắt nhắm bằng thép không gỉ 316 Chiều dài 1 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAC9 S Móc nhắm Mắt bằng thép không gỉ 316 Chiều dài 1 3/4 inch | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Móc kín Mắt 316 Thép không gỉ 1 3/4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE4JUM phần: 5LAC9

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€14.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Mắt trong Dia.1 / 4 "
Kết thúcBa Lan cao
Chiều cao3 / 16 "
Móc mắt bên trong H1 / 4 "
Móc mắt bên trong W5 / 16 "
Chiều cao móc3 / 16 "
Mở móc3 / 8 "
Chiều dài1.75 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Tải trọng làm việc225 lb
Kích thước mở3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiếu1.5
KiểuNhắm mắt
Chiều rộng1.5 "
Giới hạn tải làm việc225 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Móc Dia. (1/4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Móc kín Mắt 316 Thép không gỉ 1 3/4 inch Chiều dài
€14.02 /đơn vị