Dayton 32hd10 | Xe Tải Pallet 4400 Lb Thép Yên Tĩnh Màu Đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
Xe Tải Pallet DAYTON 32HD10 4400 Lb Thép Yên Tĩnh Đỏ | AG2VBZ

DAYTON Xe tải Pallet 32HD10 4400 Lb Màu đỏ thép yên tĩnh

Trong kho
Khoản mục: AG2VBZ phần: 32HD10

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€858.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXe tải pallet
Vòng biBóng kín
Màuđỏ
Xây dựngThép
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao ngã ba được hạ thấp2-15 / 16 "
Chiều cao ngã ba được nâng lên7-1 / 2 "
Chiều dài ngã ba48 "
Width Chiều rộng6 5 / 16 "
HandleTay cầm đệm hạng nặng
Chiều cao nâng tối đa.7.5 "
Chiều cao nâng Min.2 15 / 16 "
Tải trọng4400 lb
Trung tâm tải24 "
Kích thước bánh xe chính7"
Chiều cao tổng thể48 "
Chiều dài tổng thể63 "
Chiều rộng tổng thể27 "
Trục190 Degrees
Con lăn Dia.2.875 "
Vật liệu con lănpolyurethane
UPC190735257913
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng trên các ngã ba27 "
Chiều rộng giữa các ngã ba14-3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 70.2
Chiều cao tàu (cm)44.45
Chiều dài tàu (cm)160.02
Chiều rộng tàu (cm)68.58
Mã HS8427900040

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện bôi trơn ((2) Bên trong và (7) Ống lót)
  • Kiểu Jack Pallet (Tiêu chuẩn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngGiá cả
DAYTON 32HD11 Xe Tải Pallet 5500 Lb Thép Yên Tĩnh Đỏ | AG2VCA 32HD115500 lb€750.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Xe tải Pallet 32HD10 4400 Lb Màu đỏ thép yên tĩnh
€858.73 /đơn vị