APPROVED VENDOR Thanh bảo vệ 5JEU4 3 Đường ray nâng ra có gân L102in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Vàng an toàn |
Vật chất | Thép |
Kích thước tấm lắp | 2 1/2 x 14 1/2 x 15/64 " |
Phong cách gắn kết | Bolt On |
Khối lượng tịnh | 94 lb |
Chiều dài danh nghĩa | 9 ft. |
Số lượng xương sườn | 3 |
Chiều cao tổng thể | 14.5 " |
Chiều dài tổng thể | 102 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật chất | Phong cách gắn kết | Khối lượng tịnh | Số lượng xương sườn | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | Gói Bạc | Thép mạ kẽm | Bolt On | 31.8 lb | 2 | 12.25 " | 48 " | - | RFQ
| |
22DN01 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €76.02 | ||
22DN02 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 28.5 lb | - | 4" | 67.5 " | €120.72 | RFQ
| |
22DN03 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €153.68 | RFQ
| |
22DN04 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €213.53 | RFQ
| |
4WZ74 | Vàng an toàn | Thép | Nhấc ra | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €252.91 | ||
4WZ75 | Vàng an toàn | Thép | Nhấc ra | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €319.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.