5grv4 | Kệ Dây 48 X 18 Inch Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRV4 Chrome 48 x 18 inch | AE3XVX

APPROVED VENDOR Kệ dây 5GRV4 48 x 18 inch Chrome

Trong kho
Khoản mục: AE3XVX phần: 5GRV4

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€47.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ dây
Loại điều chỉnhChia tay áo
Sức chứa800 lb
MàuGói Bạc
Độ sâu18 "
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.83
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)45.97
Mã HS9403908020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐộ sâuKết thúcChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Kệ dây 5GRT9 Kẽm 24 x 18 inch | AE3XVP 5GRT9800 lb18 "Zinc 24 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRU0 24 x 18 Inch Chrome | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb18 "cơ rôm24 "€64.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRU7 Chrome 36 x 18 inch | AE3XVT 5GRU7800 lb18 "cơ rôm36 "€62.75
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRW0 Kẽm 60 x 18 inch | AE3XVZ 5GRW0600 lb18 "Zinc 60 "€58.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRW1 Chrome 60 x 18 inch | AE3XWA 5GRW1600 lb18 "cơ rôm60 "€88.38
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRW7 Kẽm 72 x 18 inch | AE3XWB 5GRW7600 lb18 "Zinc 72 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kệ dây 5GRW8 72 x 18 Inch Chrome | AE3XWC 5GRW7 5GRW8600 lb18 "cơ rôm72 "€79.41
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kệ dây 5GRV4 48 x 18 inch Chrome
€47.59 /đơn vị