APPROVED VENDOR Kệ dây 5GRT9 24 x 18 inch Kẽm
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ dây |
Loại điều chỉnh | Chia tay áo |
Sức chứa | 800 lb |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Zinc |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.