APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GDA1 220 Poly Blue / than củi 1 1/2 x 24 x 27
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công cụ tổ chức tấm bọt |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Chia than và xanh lam |
Tỉ trọng | Than củi 2.2 lbs./cu. ft., Xanh dương 1.8 lbs./cu. ft. |
Kết thúc | Tế bào thô |
Độ vững chắc @ 25% độ lệch | 9 PSI |
Chiều dài | 27 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | 2 lb. Polyetylen / 1.8 lb Polyetylen Xanh đậm |
Giới hạn kéo dài | 0.5 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 150 F |
Độ bền kéo | 32 PSI |
bề dầy | 1.5 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.250 " |
Kiểu | Tế bào kín |
Chiều rộng | 24 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.250 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 3921905050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.