APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCW5 Polypropylene chống tĩnh điện 1 x 24 x 24
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm xốp |
Loại hỗ trợ | Trơn |
Màu | Hồng |
Tỉ trọng | 1.4 lbs. cu. ft. |
Kết thúc | Mịn |
Độ vững chắc @ 25% độ lệch | 35 PSI |
Chiều dài | 24 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.250 " |
Vật chất | Polyurethane chống tĩnh điện |
Giới hạn kéo dài | 200% |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 150 F |
Độ bền kéo | 13 PSI |
bề dầy | 1" |
Độ dày dung sai | +/- 0.250 " |
Kiểu | Tế bào mở |
Chiều rộng | 24 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.250 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 3921190000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.