5gct4 | Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1/4 X 24 X 24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 5GCT4 Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCT4 Polypropylene chống tĩnh điện 1/4 x 24 x 24

Trong kho
Mục: AE3UYY phần: 5GCT4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€4.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuHồng
Tỉ trọng1.4 lbs. cu. ft.
Kết thúcMịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch35 PSI
Chiều dài24 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtPolyurethane chống tĩnh điện
Giới hạn kéo dài200%
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 150 F
Độ bền kéo13 PSI
bề dầy1 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS3921135000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
DUYỆT NHÀ BÁN 5GCT5 Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€5.07
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GCU0 Tấm Xốp Chống Tĩnh Điện Polypropylene 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€6.39
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCW4 Polypropylene chống tĩnh điện 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€28.97
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GCW5 Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GCW6 Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.83
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GCW7 Tấm Xốp Chống Tĩnh Điện Polypropylene 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€8.95
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GDC1 Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF 5GDC136 "1 / 2 "36 "€16.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCT4 Polypropylene chống tĩnh điện 1/4 x 24 x 24
€4.15 /đơn vị