5gcr9 | Tấm Xốp 220 Poly Than 1/2 X 24 X 18 In | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCR9 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In | AE3UYU

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCR9 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In

Trong kho
Khoản mục: AE3UYU phần: 5GCR9

Cách nhận hàng Tháng Tư 24, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€16.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
Màuthan
Tỉ trọng2.2 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào thô
Độ vững chắc @ 25% độ lệch9 PSI
Chiều dài18 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất220 Polyetylen
Giới hạn kéo dài0.5
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 150 F
Độ bền kéo32 PSI
bề dầy1 / 2 "
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS3921905050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCR7 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 18 In | AE3UYR 5GCR7than18 "1 / 4 "24 "€4.67
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCT0 220 Than Polypropylene 1 x 24 x 18 In | AE3UYV 5GCT0than18 "1"24 "€22.29
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCT1 220 Than Polypropylene 2 x 24 x 18 In | AE3UYW 5GCT1than18 "2"24 "€36.11
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5GDK0 Tấm xốp 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 54 In | AE3VGA 5GDK0than54 "1 / 4 "24 "€9.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GDK2 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC 5GDK2than54 "1 / 2 "24 "€32.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GDK3 220 Poly Charcoal 3/4 x 24 x 54 In | AE3VGD 5GDK3than54 "3 / 4 "24 "€32.06
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDK5 220 Than Polypropylene 1 x 24 x 54 In | AE3VGF 5GDK5than54 "1"24 "€54.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCR9 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In
€16.55 /đơn vị