5gcp6 | Tấm Xốp 200100 Than Poly 3/4 X 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCP6 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCP6 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AE3UYF phần: 5GCP6

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€9.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
Màuthan
Tỉ trọng2 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch0.090 - 1.15 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất200100 Polyurethane
Giới hạn kéo dài0.85
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
Độ bền kéo27 PSI
bề dầy3 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCG4 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€6.55
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP7 200100 Than Polypropylene 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€12.46
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP8 200100 Polypropylene Charcoal 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "€20.16
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP9 200100 Than Polypropylene 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€25.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCR0 200100 Than Polypropylene 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€38.30
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCR1 200100 Than Polypropylene 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€50.69
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCU5 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "€26.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCP6 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12
€9.90 /đơn vị