5gcn4 | Tấm Xốp 80280 Polypropylen Tự Nhiên 3/4 X 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN4 80280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCN4 80280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AE3UXT phần: 5GCN4

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€7.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuTự nhiên
Tỉ trọng2.8 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch0.75 - 0.85 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất80280 Polyurethane
Giới hạn kéo dài1.2
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
Độ bền kéo9 PSI
bề dầy3 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiới hạn kéo dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCG2 80280 Polypropylene tự nhiên 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "€9.79
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN5 80280 Polypropylene Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€9.70
DUYỆT NHÀ BÁN 5GCN6 Tấm xốp 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "€28.88
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN7 80280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€37.79
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN8 80280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€57.84
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN9 80280 Polypropylene Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€76.31
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCU3 80280 Polypropylene tự nhiên 1/2 x 24 x 24 | AE3UZH 5GCU324 "120%1 / 2 "24 "€19.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCN4 80280 Polypropylene Natural 3/4 x 12 x 12
€7.27 /đơn vị