5gcl9 | Tấm Xốp 60280 Polypropylen Tự Nhiên 1 X 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL9 60280 Polypropylene tự nhiên 1 x 12 x 12 | AE3UXM

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL9 60280 Polypropylene tự nhiên 1 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AE3UXM phần: 5GCL9

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€9.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuTự nhiên
Tỉ trọng2.8 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch0.55 - 0.65 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất60280 Polyurethane
Giới hạn kéo dài1.2
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
Độ bền kéo9 PSI
bề dầy1"
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCG1 60280 Polypropylene tự nhiên 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€4.73
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL8 60280 Polypropylene tự nhiên 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€14.71
DUYỆT NHÀ BÁN 5GCN0 Tấm xốp 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€29.30
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN1 60280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€18.72
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN2 60280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€57.16
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCN3 60280 Polypropylene Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€36.66
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCU2 60280 Polypropylene tự nhiên 1/2 x 24 x 24 | AE3UZG 5GCU224 "1 / 2 "24 "€19.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL9 60280 Polypropylene tự nhiên 1 x 12 x 12
€9.44 /đơn vị