5gcl3 | Tấm Xốp 35280 Polypropylen Tự Nhiên 1 X 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL3 35280 Polypropylene Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXF

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL3 35280 Polypropylene tự nhiên 1 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AE3UXF phần: 5GCL3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€18.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuTự nhiên
Tỉ trọng2.8 lbs. cu./ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch0.32 - 0.67 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất35280 Polyurethane
Giới hạn kéo dài120%
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
Độ bền kéo9 PSI
bề dầy1"
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỉ trọngChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCG0 35280 Polypropylene Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 lbs. cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€9.63
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL2 35280 Polypropylene tự nhiên 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 lbs. cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€7.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCL4 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 lbs. cu./ft.12 "1.5 "12 "€29.11
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL5 35280 Polypropylene Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 lbs. cu./ft.12 "2"12 "€37.98
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL6 35280 Polypropylene Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 lbs. cu./ft.12 "3"12 "€57.16
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCL7 35280 Polypropylene tự nhiên 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 lbs. cu./ft.12 "4"12 "€75.55
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCU1 35280 Polypropylene tự nhiên 1/2 x 24 x 24 | AE3UZF 5GCU12.8 lbs. cu./ft.24 "1 / 2 "24 "€19.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL3 35280 Polypropylene tự nhiên 1 x 12 x 12
€18.70 /đơn vị