5gcg9 | Tấm Xốp Polypropylene Chống Tĩnh Điện 1 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCG9 Polypropylene chống tĩnh điện 1 x 12 x 12 In | AE3UVZ

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCG9 Polypropylene chống tĩnh điện 1 x 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE3UVZ phần: 5GCG9
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
€7.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
MàuHồng
Tỉ trọng2.2 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào thô
Độ vững chắc @ 25% độ lệch9 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtPolyetylen chống tĩnh điện
Giới hạn kéo dài0.5
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 150 F
Độ bền kéo32 PSI
bề dầy1"
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCE9 Chống tĩnh điện 1/8 x 12 x 12 - Gói 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCH0 Polypropylene chống tĩnh điện 2 x 12 x 12 In | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€13.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCH1 Polypropylene chống tĩnh điện 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€6.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCH2 Polypropylene chống tĩnh điện 3/8 x 12 x 12 In | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€4.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDA4 Polypropylene chống tĩnh điện 1/4 x 24 x 36 In | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€9.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDA5 Polypropylene chống tĩnh điện 3/8 x 24 x 36 In | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€12.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDA6 Polypropylene chống tĩnh điện 1/8 x 24 x 36 In | AE3VDA 5GDA636 "1 / 8 "24 "€10.34

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCG9 Polypropylene chống tĩnh điện 1 x 12 x 12 In
€7.76 /đơn vị