5gcf1 | Tấm Xốp Vinyl 1/4 X 12 X 12 Inch - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5GCF1 Tấm xốp Vinyl 1/4 x 12 x 12 Inch - Gói 2 | AE3UVF

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCF1 Vinyl 1/4 x 12 x 12 inch - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AE3UVF phần: 5GCF1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€2.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
Màuthan
Tỉ trọng2 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch0.4 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtPolyetylen Vinyl
Giới hạn kéo dài2
Nhiệt độ. Phạm vi-70 đến 180 F
Độ bền kéo50 PSI
bề dầy1 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5GCF2 Tấm xốp Vinyl 1/8 x 12 x 12 Inch - Gói 2 | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCF4 Ethylene Vinyl 1/2 x 12 x 12 In | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€4.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCJ5 Ethylene Vinyl 1 x 12 x 12 In | AE3UWL 5GCJ51"€7.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCJ6 Ethylene Vinyl 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWM 5GCJ63 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCF1 Vinyl 1/4 x 12 x 12 inch - Gói 2
€2.80 /đơn vị