Ebb-hse29 | Công thức khóa học của bảng công nghệ kỹ thuật | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KỸ SƯ SÁCH ĐEN EBB-HSE29 Bảng công nghệ kỹ thuật Công thức then chốt | AE3GVV 5DFE9

ENGINEERS BLACK BOOK Công thức rãnh then của bảng công nghệ kỹ thuật EBB-HSE29

Trong kho
Mục: AE3GVV phần: EBB-HSE29Tham chiếu chéo: 5DFE9

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng thông số kỹ thuật cán màng kỹ thuật
Độ sâu0.015 "
Chiều cao11 "
Số mã ISBN9781921722196
Ngôn ngữTiếng Anh
Số trang1
KiểuTấm nóng E29
Chiều rộng8.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS4911998000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cung cấp: Công thức Keyway, In. Sq. (Ưu tiên) Phím / khóa song song (ANSI B17.1-1967, R1989), Số liệu Sq./Rect. Phím / phím song song (BS4235: Phần 1: 1972), Trong. Sq. Các phím / rãnh khóa song song (BS46: Phần 1: 1958), Lỗ phản xạ / Bộ đếm / Khe hở, Định vị H

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuChiều rộngGiá cả
KỸ SƯ ĐEN SÁCH EBB-HSE20 Bảng kích thước mũi khoan tấm công nghệ kỹ thuật | AE3GVK 5DFE0 EBB-HSE20Tấm nóng E208.5 "€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH EBB-HSE21 Bảng công nghệ kỹ thuật Các dạng/loại chủ đề | AE3GVL 5DFE1 EBB-HSE21Tấm nóng E218.5 "€4.90
KỸ SƯ SÁCH ĐEN EBB-HSE22 Bảng công nghệ kỹ thuật Tap Công thức khoan | AE3GVM 5DFE2 EBB-HSE22Tấm nóng E228.5 "€4.90
SÁCH ĐEN KỸ SƯ EBB-HSE23 Điểm khoan bảng công nghệ kỹ thuật | AE3GVN 5DFE3 EBB-HSE23Tấm nóng E238.5 "€4.90
KỸ SƯ SÁCH ĐEN EBB-HSE24 Tấm công nghệ kỹ thuật côn và góc | AE3GVP 5DFE4 EBB-HSE24Tấm nóng E248.5 "€4.90
KỸ SƯ SÁCH ĐEN EBB-HSE25 Bảng công nghệ kỹ thuật Đường then và trục | AE3GVQ 5DFE5 EBB-HSE25Tấm nóng E258.5 "€4.90
KỸ SƯ SÁCH ĐEN EBB-HSE26 Bảng công nghệ kỹ thuật Morse Taper Shank | AE3GVR 5DFE6 EBB-HSE26Tấm nóng E268.5 "€4.90

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENGINEERS BLACK BOOK Công thức rãnh then của bảng công nghệ kỹ thuật EBB-HSE29
€4.90 /đơn vị