APPROVED VENDOR 4YTU4 Cổ phiếu trống Hình vuông 304 Thép không gỉ 2 T x 2 inch Chiều rộng 6 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu trống vuông |
Hợp kim Loại | 304 |
Kết thúc | Mill |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
tâm trạng | Nung |
bề dầy | 2" |
Độ dày dung sai | + 0.000 / -0.006 " |
Kiểu | Độ chính xác - Chống ăn mòn |
Độ cứng điển hình | Không được đánh giá |
Độ bền kéo điển hình | 75,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 30,000 PSI |
Chiều rộng | 2" |
Dung sai chiều rộng | + 0.000 / -0.006 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7222190000 |
Quốc gia | SG |
Mô hình | Hợp kim Loại | bề dầy | Độ dày dung sai | Độ bền kéo điển hình | Sức mạnh năng suất điển hình | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTR1 | 316 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | €24.39 | RFQ
|
4YTR2 | 316 | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | €32.71 | RFQ
|
4YTR3 | 316 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | €59.36 | RFQ
|
4YTR4 | 316 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | €88.55 | RFQ
|
4YTR5 | 316 | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | €148.89 | RFQ
|
4YTR6 | 316 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | €220.95 | RFQ
|
4YTR7 | 316 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | €365.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.