4yjz9 | Đầu nối bện Nén 3/8 X Nén 3/8 X 12 L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối bện 4YJZ9 3/8 Nén x 3/8 Nén x 12 L | AE2MRY

APPROVED VENDOR 4YJZ9 Đầu nối bện 3/8 Nén x 3/8 Nén x 12 L

Trong kho
Khoản mục: AE2MRY phần: 4YJZ9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€7.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nước
Kết thúcMạ Niken
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoComp
Lõi bên trongPVC
Chiều dài12 "
Vật chấtNylon bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.175 F
Cửa hàng3 / 8 "
Loại ổ cắmComp
Bên ngoài Dia.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS5909002000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4YJZ9 Đầu nối bện 3/8 Nén x 3/8 Nén x 12 L
€7.49 /đơn vị