Sc2206050-100p | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M6-1x50 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC2206050-100P Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M6 x 1X50, 100PK | AE2LCD 4XY71

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M6 x 1X50, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE2LCD phần: SC2206050-100PTham chiếu chéo: 4XY71

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€39.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.10mm
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu50mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng150,800 psi
Độ cứng RockwellC38 đến C43
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề24mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206050-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M6 x 1X50, 100PK
€39.36 /đóng gói