Uwb05036gr25 | Eye Bolt With Shoulder 5/16-18 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Eye Bolt With Shoulder 5/16-18, 25PK | AE2HWZ 4XLJ3

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Eye Bolt With Shoulder 5/16-18, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE2HWZ Model: UWB05036GR25Tham chiếu chéo: 4XLJ3

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€118.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.7 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1.5 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chiều dài chân1.125 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.125 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Giới hạn tải làm việc900 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR UWB05036GR25 Eye Bolt With Shoulder 5/16-18, 25PK
€118.62 /đóng gói